Pinza per anelli di sicurezza A0

Codice art.: 719905 A0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
    Lunghezza complessiva 135 mm
    Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 3 mm - 10 mm
    ⌀ Punta 0,9 mm
    Norma DIN 5254 A
    Forma A
    Forma delle ganasce diritte
    Impugnatura rivestiti in plastica
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie bonderizzati neri
    Punte intercambiabili no
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 719905 A0
    EAN / GTIN 4045197493613
    Codice del produttore 719905 A0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiata in un unico pezzo. Pinza bonderizzata nera. Manici rivestiti in plastica.
    Forma A − becchi diritti.

    Uso:

    Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

    Norma:

    DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello