{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Normativa | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | nero | |
Con arresto di limitazione | no | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719870 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197504104 | |
Codice del produttore | 719870 A1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: A1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | diritte | piegate a 45° | diritte |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | nero | bonderizzata nera | bonderizzati neri |
⌀ Punta | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |