{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 305 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ Punta | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | nero | |
Con arresto di limitazione | no | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719870 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197504180 | |
Codice del produttore | 719870 A41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza di precisione per anelli di sicurezza A41
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 36.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° |
Forma | B | B |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Superficie | nero | bonderizzati neri |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |