{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Normativa | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | si | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719892 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773073895 | |
Codice del produttore | 49 31 A1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: A1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 29.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | diritte | piegate a 45° | diritte | diritte |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzata grigia | bonderizzata nera | nero | bonderizzati neri |
⌀ Punta | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | Anello esterno curvo | Anello esterno diritto | Anello esterno diritto |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Punte intercambiabili | no | no | no | no |