{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ Punta | 1,8 mm | |
Normativa | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | si | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Codice del produttore | 49 31 A2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: A2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 32.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 14.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
144 pezzi in magazzino
CHF 17.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | diritte | piegate a 45° | diritte | diritte |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Normativa | DIN 5254 A | simili a norma DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ Punta | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | Anello esterno curvo | Anello esterno diritto | Anello esterno diritto |
Punte intercambiabili | no | no | no | no |