{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Normativa | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | si | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Codice del produttore | 49 41 A01 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: A01
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 29.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° | piegate a 90° |
Forma | B | B | B |
⌀ Punta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |