Valigetta a tenuta stagna “Explorer” 7630

Codice art.: 692930 7630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti
Dimensione esterna lunghezza 860 mm
Dimensione esterna larghezza 560 mm
Dimensione esterna altezza 355 mm
Dimensione interna lunghezza 765 mm
Dimensione interna larghezza 485 mm
Dimensione interna altezza 305 mm
Volume 113,1 l
Numero chiusure 7
Numero impugnature laterali 2
Numero ruote 2
Carico massimo 81,8 kg
Peso 16,4 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692930 7630
EAN / GTIN 8024482008806
Codice del produttore 7630.B

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un’elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da −33 °C a 90 °C.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l’imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello