{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Caratteristica valigetta | idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti | |
Dimensione esterna lunghezza | 627 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 475 mm | |
Dimensione esterna altezza | 292 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 538 mm | |
Dimensione interna larghezza | 405 mm | |
Dimensione interna altezza | 250 mm | |
Volume | 53 l | |
Numero chiusure | 4 | |
Numero impugnature laterali | 2 | |
Numero ruote | 2 | |
Carico massimo | 37,2 kg | |
Peso | 11,3 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 692930 5326 | |
EAN / GTIN | 8024482177014 | |
Codice del produttore | 5326.B |