{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Caratteristica valigetta | idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti | |
Dimensione esterna lunghezza | 457 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 366 mm | |
Dimensione esterna altezza | 118 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 420 mm | |
Dimensione interna larghezza | 300 mm | |
Dimensione interna altezza | 95 mm | |
Volume | 12 l | |
Numero chiusure | 2 | |
Carico massimo | 15 kg | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 692930 4209 | |
EAN / GTIN | 8024482185057 | |
Codice del produttore | 146364 PREMIUM XLT-68/2F |