Valigetta a tenuta stagna “Explorer” 5822

Codice art.: 692930 5822
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti
Dimensione esterna lunghezza 650 mm
Dimensione esterna larghezza 510 mm
Dimensione esterna altezza 245 mm
Dimensione interna lunghezza 580 mm
Dimensione interna larghezza 440 mm
Dimensione interna altezza 220 mm
Volume 56,1 l
Numero chiusure 4
Numero impugnature laterali 2
Carico massimo 36,7 kg
Peso 8,4 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692930 5822
EAN / GTIN 8024482008721
Codice del produttore 5822.B

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un’elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da −33 °C a 90 °C.
Versioni Heavenly Delight con un vantaggio in termini di peso di circa il 30% e una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l’imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello