Valigetta a tenuta stagna “Explorer”, Modello: 2712

Codice art.: 692930 2712
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti
Dimensione esterna lunghezza 316 mm
Dimensione esterna larghezza 270 mm
Dimensione esterna altezza 143 mm
Dimensione interna lunghezza 276 mm
Dimensione interna larghezza 200 mm
Dimensione interna altezza 120 mm
Volume 6,6 l
Numero chiusure 2
Carico massimo 15 kg
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692930 2712
copia
EAN / GTIN 8024482010779
copia
Codice del produttore 2712.B
copia
Produttore GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un’elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da −33 °C a 90 °C.
Versioni Heavenly Delight con un vantaggio in termini di peso di circa il 30% e una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l’imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello