{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 350 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Interfaccia | Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth | |
Applicazione radio | HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Campo di misura | 20 Nm - 350 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 146 mm | |
Altezza visualizzatore | 86 mm | |
Profondità visualizzatore | 161 mm | |
Peso | 3 kg | |
Quadro femmina | 1/2 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | |
Grado di protezione IP | IP 40 | |
Serie | HCT |
Codice articolo | 654410 350 | |
EAN / GTIN | 4062406141226 | |
Codice del produttore | 654410 350 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Strumento di controllo elettronico della coppia HCT, Coppia max.: 350Nm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 1’075.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza visualizzatore | 146 mm | 146 mm |
Profondità visualizzatore | 161 mm | 161 mm |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Alimentazione | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
Coppia massima | 350 Nm | 350 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | ±1 % |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |