{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 350 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Interfaccia | Interfaccia USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Messbereich | 20 Nm - 350 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 146 mm | |
Altezza visualizzatore | 86 mm | |
Profondità visualizzatore | 161 mm | |
Peso | 3 kg | |
Quadro femmina | 1/2 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | |
Grado di protezione IP | IP 40 |
Codice articolo | 654413 350 | |
EAN / GTIN | 4067263152446 | |
Codice del produttore | 654413 350 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Strumento di controllo elettronico della coppia 350 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 1’075.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza visualizzatore | 146 | 146 |
Profondità visualizzatore | 161 | 161 |
Alimentazione | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
Coppia massima | 350 | 350 |
Messbereich | 20 ;350 | 20 ;350 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | Strumento di controllo della coppia |