Esecuzione:
Per l’utilizzo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali di marca (non HCT) e di giraviti, oltre che per la regolazione e il controllo di chiavi e giraviti dinamometrici con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria e antioraria.
- Display: ampio display TFT luminoso da 2,8 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile e doppia scala. Con indicatore della memoria.
- Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incluse data e ora) e 20 test di prova programmabili.
- Modalità: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).
- Fissaggio: possibilità di fissaggio su superfici piane (tavoli, pareti ecc.) tramite 4 viti (M10).
- 3 rientranze per riporre in modo sicuro gli adattatori (bussola di maggiorazione).
- Uscita dati: Tramite USB-C. i dati possono essere esportati come file .csv.
- Protezione tramite password: per proteggere il menu da accessi non autorizzati (password master) e i test di prova. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
- Segnali di allarme: ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. Il segnale di allarme sonoro può essere disattivato a proprio piacimento.
- Classe di protezione IP40
- Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
- Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Visualizzazione della versione del software con numero di serie e data dell’ultima taratura. La data della taratura successiva può essere impostata sullo strumento di controllo della coppia.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Funzione:
IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ >1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.
Precisione:
In senso orario e antiorario: +/- 1%.
Fornitura:
Cavo per la trasmissione dati USB-C (1,8 m), alimentatore, adattatori per paese (modello A, C, G e I), certificato di conformità. Inclusa robusta valigetta in plastica.
Nota:
Adattatori aggiuntivi adatti disponibili al n. art.
649550 e al n. art.
650006.