Esecuzione:
Per l’utilizzo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali e di giraviti, oltre che di chiavi dinamometriche HCT. Regolazione e controllo di
chiavi e giraviti dinamometrici con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria e antioraria.
- Display: ampio display TFT luminoso da 2,8 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile e doppia scala. Con indicatore della memoria.
- Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incluse data e ora) e 20 test di prova programmabili.
- Modalità: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold). Nell’utilizzo con una chiave dinamometrica HCT, sono disponibili 2 ulteriori modalità: Track-HCT e Peak-Hold-HCT. I valori di misura della chiave dinamometrica HCT e i valori di misura dello strumento di controllo della coppia HCT vengono visualizzati contemporaneamente sul display dello strumento di controllo. I valori di picco raggiunti vengono visualizzati a confronto e vengono valutati automaticamente.
- Fissaggio: possibilità di fissaggio su superfici piane (tavoli, pareti ecc.) tramite 4 viti (M10).
- 3 rientranze per riporre in modo sicuro gli adattatori (bussola di maggiorazione).
- Uscita dati: tramite Bluetooth o USB-C.
- Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Lo strumento di controllo è dotato di un’interfaccia bidirezionale. Lo strumento di controllo è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
- App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth 49 8999 Stick (licenza) e il software dell’app Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
- Omologazione radio: lo strumento di controllo della coppia con interfaccia Bluetooth è provvisto di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
- Protezione tramite password: per proteggere il menu da accessi non autorizzati (password master) e i test di prova. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
- Segnali di allarme: ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. Il segnale di allarme sonoro può essere disattivato a proprio piacimento.
- Classe di protezione IP40
- Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
- Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Visualizzazione della versione del software con numero di serie e data dell’ultima taratura. La data della taratura successiva può essere impostata sullo strumento di controllo della coppia.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Vantaggi:
Nell’utilizzo dello strumento di controllo della coppia HCT in combinazione con una chiave dinamometrica HCT:- Visualizzazione simultanea dei valori di misura della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT sul display dello strumento di controllo della coppia.
- Visualizzazione e valutazione automatica dei valori di picco raggiunti della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT.
- Le chiavi dinamometriche HCT bloccate a causa di un eventuale sovraccarico possono essere nuovamente sbloccate per mezzo dello strumento di controllo della coppia. (Dopo l’attivazione si consiglia di effettuare la taratura delle chiavi dinamometriche HCT).
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsVantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:
- Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
- Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
- Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
- Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.
Si prega di aggiornare il firmware dell’applicazione e del Bluetooth delle proprie chiavi dinamometriche HCT in modo da poterne trarre il massimo vantaggio.GARANT Firmware dell’applicazione a partire dalla versione 3.37, firmware del Bluetooth a partire dalla versione 0.95.
HOLEX Firmware dell’applicazione a partire dalla versione 1.1.10, firmware del Bluetooth a partire dalla versione 1.3.6.
Funzione:
IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ >1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.
Precisione:
In senso orario e antiorario: +/- 1%.
Fornitura:
Cavo per la trasmissione dati USB-C (1,8 m), alimentatore (USB-A), adattatori per paese (modello A, C, G e I), certificato di conformità. Inclusa robusta valigetta in plastica.
Nota:
Adattatori aggiuntivi adatti disponibili al n. art.
649550 e al n. art.
650006.
Il software del dispositivo più recente può essere caricato (in via facoltativa) sullo strumento di controllo tramite Bluetooth, utilizzando l’app per smartphone gratuita in modo da sbloccare futuri ampliamenti delle funzioni.