{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 34 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 47 mm | |
Lunghezza | 90 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 644700 34 | |
EAN / GTIN | 4018754008971 | |
Codice del produttore | 05020034 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 34mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 55.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 11.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 25.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 47 mm | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 90 mm | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Apertura | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |