{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 32 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 44,5 mm | |
Lunghezza | 90 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 644700 32 | |
EAN / GTIN | 4018754008964 | |
Codice del produttore | 05020032 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 51.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 11.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 90 mm | 56 mm | 85 mm |
Apertura | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |