{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 38,5 mm | |
Lunghezza | 90 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 644700 27 | |
EAN / GTIN | 4018754008940 | |
Codice del produttore | 05020027 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 43.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 8.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 19.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 90 mm | 52 mm | 85 mm |
Apertura | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |