{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 34 mm | |
Lunghezza | 90 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 644700 24 | |
EAN / GTIN | 4018754008933 | |
Codice del produttore | 05020024 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 24mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 39.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 18.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 34 mm | 34,2 mm | 35,8 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 90 mm | 51 mm | 85 mm |
Apertura | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |