{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 42 mm | |
Lunghezza | 90 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 644700 30 | |
EAN / GTIN | 4018754008957 | |
Codice del produttore | 05020030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 30mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 48.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 90 mm | 54 mm | 85 mm |
Apertura | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |