{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 26,5 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642129 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061593 | |
Codice del produttore | 642129 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale, 1/2 pollice 19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 6.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 26,5 | 26,5 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 38 | 39 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 19 | 19 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |