{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 23 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 31,1 mm | |
Lunghezza | 41 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642129 23 | |
EAN / GTIN | 4062406061630 | |
Codice del produttore | 642129 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale, 1/2 pollice 23 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 9.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 31,1 | 31,1 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 41 | 77 |
Apertura | 23 | 23 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |