{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 15,4 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642129 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061500 | |
Codice del produttore | 642129 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola poligonale, 1/2 pollice 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 5.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 9.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 16.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 38 | 38 | 77 | 77 |
Apertura | 10 | 10 | 10 | 10 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |