Bussola poligonale, 1/2 pollice 18 mm

Codice art.: 642129 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 18 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 25,4 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642129 18
EAN / GTIN 4062406061586
Codice del produttore 642129 18

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste di viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642132; HOLEX: n. art. 642122).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale, 1/2 pollice  18 mm

Bussola poligonale, 1/2 pollice 18 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF  7.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  4.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  10.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  17.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 25,4 25,4 25,4 25,4
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/2 1/2 1/2 1/2
Lunghezza 38 38 77 77
Apertura 18 18 18 18
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello