Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® E7

Codice art.: 631500 E7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E7
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 6,2 mm
⌀ Lato uscita 9,6 mm
Lunghezza 23 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631500 E7
EAN / GTIN 4018754000968
Codice del produttore 01270007

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®  E7

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® E7

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  8.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  4.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 9,6 mm 8,3 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici
Lunghezza 23 mm 25 mm
Impronta Torx® E7 E7
Dimensione profilo A 6,2 mm 6,2 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello