{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | E10 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 9,4 mm | |
⌀ Lato uscita | 12,7 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631500 E10 | |
EAN / GTIN | 4018754000982 | |
Codice del produttore | 01270010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx®, Impronta Torx®: E10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 9.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 4.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 12,7 mm | 11,3 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 23 mm | 25 mm |
Impronta Torx® | E10 | E10 |
Dimensione profilo A | 9,4 mm | 9,4 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |