{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | E4 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | |
⌀ Lato uscita | 5,6 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631500 E4 | |
EAN / GTIN | 4018754000937 | |
Codice del produttore | 01270004 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® E4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 8.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 5,6 | 5,4 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 23 | 25 |
Impronta Torx® | E4 | E4 |
Dimensione profilo A | 3,8 | 3,8 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |