{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | E5 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 4,7 mm | |
⌀ Lato uscita | 6,7 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631500 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754000944 | |
Codice del produttore | 01270005 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® E5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 8.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 6,7 | 6,7 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® | Chiavi a bussola per viti con impronta TORX® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Lunghezza | 23 | 25 |
Impronta Torx® | E5 | E5 |
Dimensione profilo A | 4,7 | 4,7 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |