{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
Per misure in pollici (misure americane) | 5/16 pollici | |
⌀ Lato uscita | 11,9 mm | |
Lunghezza | 24,8 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631225 8 | |
EAN / GTIN | 4045197497055 | |
Codice del produttore | 631225 8 |