{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Per misure in pollici (misure americane) | 17/32 pollici | |
⌀ Lato uscita | 19,6 mm | |
Lunghezza | 24,8 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631225 14 | |
EAN / GTIN | 4045197497178 | |
Codice del produttore | 631225 14 |