{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Normativa | DIN 3124 | |
Per misure in pollici (misure americane) | 13/32 pollici; 7/16 pollici | |
⌀ Lato uscita | 15,9 mm | |
Lunghezza | 24,8 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631225 11 | |
EAN / GTIN | 4045197497116 | |
Codice del produttore | 631225 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive, Apertura: 11mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF 10.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 3.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |