• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Bussola esagonale da 1/4 pollice Surface Drive, Apertura: 4mm

Codice art.: 631225 4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Normativa DIN 3124
Per misure in pollici (misure americane) 5/32 pollici
⌀ Lato uscita 6,8 mm
Lunghezza 24,8 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Codice del produttore 631225 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
La bocca Surface Drive permette un accoppiamento più preciso e un’azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate. Bussole con foro di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello