{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Campo apertura bussola esagonale | 4-13 mm | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Quadro con Wobble-Fix | con angolo di oscillazione | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Imballaggio | Astuccio di plastica ABS | |
Lunghezza | 257 mm | |
Larghezza | 147 mm | |
Altezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Superficie | cromata | |
Riempimento di un cassetto in G | 5×10 | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 630062 SD | |
EAN / GTIN | 4062406060237 | |
Codice del produttore | 630062 SD |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 13 pezzi SD
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 139.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 238.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive ;Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips ;Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv ;Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv ;Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 | 1/4 |
Numero pezzi | 41 | |
Larghezza | 147 | 147 |
Altezza | 45 | 45 |
Lunghezza | 257 | 257 |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola |