{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX15 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 105 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625201 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733287536 | |
Codice del produttore | 1406.15-60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 105 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Lunghezza lama | 60 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite | Giraviti |