{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX9 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 105 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625201 TX9 | |
EAN / GTIN | 7610733287512 | |
Codice del produttore | 1406.9-60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 6.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Lunghezza lama | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Superficie | nichelata e cromata | ||
Punta di precisione | nero | nero | nero |
Impronta Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |