Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T TX6

Codice art.: 625201 TX6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX6
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 105 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Punta di precisione nero
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625201 TX6
    EAN / GTIN 7610733287482
    Codice del produttore 1406.6-60

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie cromata, punte brunite.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello