Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX9

Codice art.: 625152 TX9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX9
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 146 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura Haptoprene
Esecuzione codolo rotondi
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625152 TX9
EAN / GTIN 4067263012771
Codice del produttore 625152 TX9

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Dim. TX20 – TX40 con uscita laterale.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene  TX9

Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX9

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  6.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  5.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 146 119
Lunghezza lama 100 100
Superficie nichelata e cromata
Punta di precisione nero nero
Impronta Torx® TX9 TX9
Tipo di prodotto Giraviti Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello