{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX30 | |
Lunghezza lama | 125 mm | |
Lunghezza complessiva | 187 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | Haptoprene | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 625152 TX30 | |
EAN / GTIN | 4067263012825 | |
Codice del produttore | 625152 TX30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
401 pezzi in magazzino
CHF 7.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino
CHF 9.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 187 | 132 | 232 |
Lunghezza lama | 125 | 100 | 200 |
Superficie | nichelata e cromata | ||
Punta di precisione | nero | nero | nero |
Impronta Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Tipo di prodotto | Giraviti | Giravite | Giravite |