{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX8 | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 146 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | Haptoprene | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 625152 TX8 | |
EAN / GTIN | 4067263012764 | |
Codice del produttore | 625152 TX8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T bicomponente in Haptoprene TX8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 146 | 75 |
Lunghezza lama | 100 | 40 |
Punta di precisione | nero | nero |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Impronta Torx® | TX8 | TX8 |
Tipo di prodotto | Giraviti | Giravite |