Giravite per viti Torx®, lungo, con impugnatura a T TX15

Codice art.: 625231 TX15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 225 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, esecuzione cromata opaca, punta brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello