Giravite per viti Torx®, lungo, con impugnatura a T TX40

Codice art.: 625231 TX40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX40
    Lunghezza lama 200 mm
    Lunghezza complessiva 232 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Punta di precisione nero
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 625231 TX40
    EAN / GTIN 4045197950550
    Codice del produttore 625231 TX40

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, esecuzione cromata opaca, punta brunita.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello