{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX15 | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625221 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197950420 | |
Codice del produttore | 625221 TX15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti Torx®, corto, con impugnatura a T TX15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 125 mm | 225 mm | 146 mm |
Lunghezza lama | 100 mm | 200 mm | 100 mm |
Punta di precisione | nero | nero | nero |
Materiale impugnatura | Haptoprene | ||
Impronta Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |