Giravite per viti Torx®, corto, con impugnatura a T TX20

Codice art.: 625221 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX20
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 125 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625221 TX20
EAN / GTIN 4045197950437
Codice del produttore 625221 TX20

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, esecuzione cromata opaca, punta brunita.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giravite per viti Torx®, corto, con impugnatura a T  TX20

Giravite per viti Torx®, corto, con impugnatura a T TX20

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  6.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  7.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  8.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Esecuzione codolo rotondi
Lunghezza complessiva 125 mm 225 mm 187 mm
Lunghezza lama 100 mm 200 mm 125 mm
Punta di precisione nero nero nero
Impronta Torx® TX20 TX20 TX20
Tipo di prodotto Giravite Giravite Giraviti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello