Giravite per viti Torx®, corto, con impugnatura a T TX7

Codice art.: 625221 TX7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX7
Lunghezza lama 35 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625221 TX7
EAN / GTIN 4045197950383
Codice del produttore 625221 TX7

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, esecuzione cromata opaca, punta brunita.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello