{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
Lunghezza lama | 90 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Impugnatura sagomata | ergonomica, diritta | |
Materiale lama | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie lama | nichelata e cromata | |
Lama e impugnatura allentabili | no | |
Con prolunghe | no | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 622152 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263012597 | |
Codice del produttore | 622152 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Apertura: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
144 pezzi in magazzino
CHF 9.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
10.30 CHF
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Chiavi a bussola esagonale |
Impugnatura sagomata | ergonomica, diritta | ergonomica, diritta |
Lunghezza complessiva | 190 mm | 190 mm |
Lunghezza lama | 90 mm | 90 mm |
Con prolunghe | no | no |
Apertura | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola |