{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza complessiva | 273 mm | |
Lunghezza lama | 160 mm | |
Esagono di manovra | 13 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Impugnatura sagomata | ergonomica, diritta | |
Materiale lama | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie lama | nichelata e cromata | |
Lama e impugnatura allentabili | no | |
Con prolunghe | no | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 622152 10 | |
EAN / GTIN | 4067263012641 | |
Codice del produttore | 622152 10 |