Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene 8 mm

Codice art.: 622152 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Lunghezza complessiva 233 mm
Lunghezza lama 120 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627
Codice del produttore 622152 8

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.:

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello