Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene 13 mm

Codice art.: 622152 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 13 mm
Lunghezza complessiva 320 mm
Lunghezza lama 200 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622152 13
EAN / GTIN 4067263012658
Codice del produttore 622152 13

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.:

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello