Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene 5,5 mm

Codice art.: 622150 5,5
Sconto
10.30 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 5,5 mm
    Lunghezza complessiva 190 mm
    Lunghezza lama 90 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
    Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
    Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura Haptoprene
    Superficie lama nichelata e cromata
    Lama e impugnatura allentabili no
    Con prolunghe no
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 622150 5,5
    EAN / GTIN 4045197721532
    Codice del produttore 622150 5,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.:
    Impugnatura robusta con superficie in Haptopreneipoallergenica e antiscivolo. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, superficie nichelata e cromata.:

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello