{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 4,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 170 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | |
Impugnatura sagomata | ergonomica, diritta | |
Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | Haptoprene | |
Superficie lama | nichelata e cromata | |
Lama e impugnatura allentabili | no | |
Con prolunghe | no | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 622150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721518 | |
Codice del produttore | 622150 4,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene 4,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
9.60 CHF
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 7.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 7.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale | Chiavi a bussola esagonali | Chiavi a bussola esagonali |
Lunghezza complessiva | 170 | 212 | 152 |
Lama e impugnatura allentabili | no | ||
Lunghezza lama | 80 | 125 | 65 |
Norma | DIN 3125 | ||
Apertura | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola | Chiave a bussola |